Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter Weldon 16mm ER16x100 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzangenfutter Weldon 16mm ER16x100 FORTIS
Spannzangenfutter Weldon 16mm ER16x100 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-632537
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784723244
EAN/GTIN:
     4317784723244
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
Mini-Spannzangenfutter ER

Ausführung: Für Spannzangen nach DIN 6499 (ER). Mit seitlicher Klemmfläche und extrem schlanker Bauweise.

Anwendung: Zur Verlängerung von Werkzeugen mit zylindrischem Schaft nach DIN 1835 B+E und DIN 6535 HB.

Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter (Minimutter).

Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Spannbereich:
0,5–10 mm
Muttern-Ø:
22 mm
Gesamtlänge:
130 mm
Schaftlänge:
100 mm
Spannzangengröße:
ER16
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784723244
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannfutter ISO 15488, Spannzangenfutter ISO 15488, spannfutter er din 69880, 30430022, Spannzange, Spannzangenfutter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 37,92*
€ 50,78*
1 Tag
11
€ 7,90*
ab € 37,74*
€ 50,80*
7 Tage
11
€ 4,95*
ab € 38,31*
€ 51,08*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 39,32*
€ 53,96*
Lager 6C8MS
11
Frei Haus
ab € 37,64*
€ 55,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.