| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3030560125 Herst.-Nr.: 107634 EAN/GTIN: 4019208034546 |
| |
|
| | |
| Aufsatzbacke, 3-teilger Satz Ausführung: Ungestuft, aus 16MnCr5, ungehärtet. Ausführung: Aus 16MnCr5, ungehärtet. Weitere Informationen: | | Größe: | 125 mm | Backenlänge: | 62 mm | Backenbreite: | 26,5 mm | Backenhöhe: | 38 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreibacken-Spannfutter, Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, drehfutter röhm, drehfutter, Röhm, 6350, Backenfutter, Präzisionsspannwerkzeug, Grundbacken, Backensatz, Drehbackenfutter, Blockbacken, Satz, Ersatzbacken, Bohrbacken, DIN6350, drei, Ersatzbacke, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, 3056, Dreibackensatz, Spannbacken, Drehfutterersatzbacken, 125, Drehfutterbacken, QR4025572, Umkehraufsatzbacken, Ersatz-Backe Drehfutter, Ungestufte Aufsatzbacke, Aufsatzbacke, 4019208034546, 3030560125, 30560125 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 50,19* | € 62,89* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 53,43* | € 66,18* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 53,43* | € 66,21* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 52,30* | € 67,91* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 53,70* | € 68,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|