Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drei-Backen-Satz DIN 6350 AB 125 mm Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drei-Backen-Satz DIN 6350 AB 125 mm Röhm
Drei-Backen-Satz DIN 6350 AB 125 mm Röhm
Artikel-Nr.:
     4012-84035
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     107634
EAN/GTIN:
     4019208034546
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
Drehbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Aufsatzbacke, 3-teilger Satz

Ausführung: Ungestuft, aus 16MnCr5, ungehärtet.



Ausführung: Aus 16MnCr5, ungehärtet.
Weitere Informationen:
Größe:
125 mm
Backenlänge:
62 mm
Backenbreite:
26,5 mm
Backenhöhe:
38 mm
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
107634
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Dreibacken-Spannfutter, Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, drehfutter röhm, drehfutter, 6350, 30560125, Backenfutter, Blockbacken, Bohrbacken, DIN6350, Drehbackenfutter, Drehfutterbacken, Drehfutterersatzbacken, Dreibackensatz, Ersatzbacke, Ersatzbacken, Grundbacken, Präzisionsspannwerkzeug, QR4025572, Röhm, Spannbacken, Umkehraufsatzbacken, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 50,47*
€ 61,83*
3 Tage
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 53,51*
€ 65,42*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 53,30*
€ 65,46*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,03*
€ 67,19*
4 Tage
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 53,79*
€ 67,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.