Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN69871AD/B M10x100mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN69871AD/B M10x100mm FORTIS
Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN69871AD/B M10x100mm FORTIS
Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN69871AD/B M10x100mm FORTIS
Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN69871AD/B M10x100mm FORTIS
Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN69871AD/B M10x100mm FORTIS
Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN69871AD/B M10x100mm FORTIS
Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN69871AD/B M10x100mm FORTIS
Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN69871AD/B M10x100mm FORTIS
Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN69871AD/B M10x100mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3030690025
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784755931
EAN/GTIN:
     4317784755931
Suchbegriffe:
Aufschraubfräsdorn DIN 69871
Aufschraubfräserdorn DIN 69871
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Spannfutter für Einschraubfräser ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, SK 40, Wuchtgüte: G 2.5 25000 min-1 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet 58 ± 2 HRC
Weitere Informationen:
d3:
32 mm
l1:
119 mm
M:
M10
d1:
10,5 mm
d2:
18 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Einschraub-Planfräser, Einschraubfräser, WSP-Einschraubplanfräser, Schnellspanndorn, Schnellspanndorne, dehnspannfutter iso 7388, Reduzierhülse, Werkzeugaufnahme, Zwischenhülse, Spannfutter, Einschraubfutter, Einschraubfräseraufnahme, 3030690025, 30690025
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 76,45*
€ 95,10*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 76,81*
€ 95,53*
€ 4,90*
ab € 74,24*
€ 95,87*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 73,99*
€ 96,85*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 78,52*
€ 100,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.