Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflansch DIN55029 400mm KK 11 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlflansch DIN55029 400mm KK 11 RÖHM
Stahlflansch DIN55029 400mm KK 11 RÖHM
Stahlflansch DIN55029 400mm KK 11 RÖHM
Stahlflansch DIN55029 400mm KK 11 RÖHM
Stahlflansch DIN55029 400mm KK 11 RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3030820038
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     319691
EAN/GTIN:
     4019208079028
Suchbegriffe:
Drehfutter-Flansch
Drehfutter-Flansche
Drehfutterflansch
Gussflansch
Kurzkegelflansch DIN 55029 Ausführung: Stahlflansch, maschinenseitig fertig bearbeitet, futterseitig plan gedreht. Lieferumfang: Flansch mit Stiftschrauben, Stehbolzen oder Camlockbolzen.
Weitere Informationen:
Ø A mm/Kegel:
400/11
Höhe B:
45 mm
Kegel-Ø C:
298,4 mm
Kegel-Ø D:
196,869 mm
Bohrungs-Ø E:
63 mm
Stiftschrauben/Stehbolzen/Camlockbolzen:
6/6/6
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kurzkegelflansch, drehfutterflansch röhm, drehfutter flansch, 3082, Röhm, Kurzkegel-Stahlflansch, 400, 55029, DIN, Stahlflansch, DIN55029, Kurzkegel, Flansch, Kurzkegel-Gussflansch, 3030820038, 30820038
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 537,80*
€ 615,68*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 528,27*
€ 618,22*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,09*
€ 632,76*
Lager 214
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 581,88*
€ 675,31*
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 610,22*
€ 704,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,31*
€ 803,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,06*
€ 762,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,86*
€ 723,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,81*
€ 712,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 593,33*
€ 706,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,88*
€ 692,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.