Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flansch Futter-D.400mm STA DIN 55029 (Camlock) Kegel-Gr.11 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-ROHM_319691
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     319691
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter-Flansch
Drehfutter-Flansche
Drehfutterflansch
Gussflansch
für Drehfutter · aus Stahl · fertig bearbeitet
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
400 mm
Kegelgröße:
11
Durchlass:
63 mm
Bolzen:
6
Aufnahme:
DIN 55029 (Camlock)
Supplier Number:
319691
Marke:
RÖHM
Weitere Suchbegriffe: Kurzkegelflansch, drehfutterflansch röhm, drehfutter flansch, Drehfutterflansche, Drehfutterzubehör, Flansch, Flansche für Drehfutter, Spannzangenfutterflansche
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 537,80*
€ 615,68*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 528,27*
€ 618,22*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,09*
€ 632,76*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 581,88*
€ 675,31*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 610,22*
€ 704,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,51*
€ 838,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,47*
€ 785,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 656,00*
€ 780,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 650,90*
€ 774,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,62*
€ 749,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,03*
€ 737,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,22*
€ 726,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.