| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3031060007 Herst.-Nr.: 4317784722186 EAN/GTIN: 4317784722186 |
| |
|
| | |
| Spannzangenfutter Mini Typ ER, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), BT 40 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von min. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ±2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER), schlanke Ausführung. Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter. Weitere Informationen: | | l1: | 160 mm | d1: | 16 mm | Spannzange: | ER11 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannfutter, Spannzangenfutter, ER-Spannzangenfutter, Mini-Spannzangenfutter, 3031060007, 31060007 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 76,13* | € 93,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,63* | € 93,77* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,31* | € 94,12* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 73,88* | € 95,47* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 78,10* | € 98,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|