Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibacken-Drehfutter DURO-M 160/3 K 4/702-3 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 160/3 K 4/702-3 RÖHM
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 160/3 K 4/702-3 RÖHM
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 160/3 K 4/702-3 RÖHM
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 160/3 K 4/702-3 RÖHM
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 160/3 K 4/702-3 RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3031110001
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185503
EAN/GTIN:
     4019208525075
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Spiralring-Dreibacken-Drehfutter DURO-M Ausführung: Mit Direktaufnahme. Der Stahlkörper und Spiralring sind gesenkgeschmiedet. Die Stirnseite ist bis Größe 315 mm an den Rändern hin abgeflacht, damit gewichts- und massenträgheitsreduziert. Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind. Lieferumfang: Dreibacken-Drehfutter mit je einem Satz Bohr- und Drehbacken, Spannschlüssel und Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Größe:
6.1/4 Zoll
Größe A:
160 mm
Durchgangbohrungs-Ø E:
42 mm
Höhe ohne Backen D:
65 mm
Rundlaufgenauigkeit:
0,03 mm
max. Drehzahl:
4600 min-1
Kurzkegel:
4
Kegelgröße B:
63,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, Dreibacken-Keilstangen-Drehfutter, Keilstangendrehfutter, Keilstangenfutter, drehfutter dreibackenfutter röhm 160mm, drehfutter röhm, drehfutter, Backenfutter, Spiralring-Dreibackendrehfutter, Dreibackendrehfutter, 3031110001, 31110001
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 534,24*
€ 572,12*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 520,84*
€ 577,00*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 536,98*
€ 590,11*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 552,49*
€ 591,36*
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 617,34*
€ 680,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,11*
€ 702,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,26*
€ 690,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,81*
€ 660,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,56*
€ 651,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 541,80*
€ 644,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,98*
€ 639,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.