Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfutter ISO 702-3 (DIN 55027) Duro-M D.160mm STA 3-Backen RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-ROHM_185503
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185503
EAN/GTIN:
     4019208525075
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Planspiralfutter mit Kurzkegel ISO 702-3 (DIN 55027) mit Stehbolzen u. Bundmuttern · Stahlkörper, mit geschmiedetem und hochvergütetem Spiralring und beidseitig geschliffenen Gewindeflanken · zentrisch spannend · hohe Rundlaufgenauigkeit und Spannkraft ·
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
160 mm
Kegelgröße:
4
Spannkraft:
47 kN
Durchgang-Ø:
42 mm
Drehzahl max.:
4600 min-¹
Supplier Number:
185503
Backenanzahl:
3-Backen
Material:
Stahl
Marke:
RÖHM
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 531,36*
€ 573,79*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 521,57*
€ 578,41*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 549,55*
€ 592,64*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 565,55*
€ 621,68*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 618,88*
€ 681,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,64*
€ 811,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,86*
€ 784,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 654,38*
€ 778,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 649,28*
€ 772,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,40*
€ 759,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,73*
€ 749,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,88*
€ 736,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.