Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibacken-Drehfutter DURO-M 250/3 K 6/702-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 250/3 K 6/702-2
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 250/3 K 6/702-2
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 250/3 K 6/702-2
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 250/3 K 6/702-2
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 250/3 K 6/702-2
Artikel-Nr.:
     214-3031110029
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185438
EAN/GTIN:
     4019208525723
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Spiralring-Dreibacken-Drehfutter DURO-M Ausführung: Kurzkegelaufnahme mit Stehbolzen für Camlock. Direktaufnahme. Der Stahlkörper und Spiralring sind gesenkgeschmiedet. Die Stirnseite ist bis Größe 315 mm an den Rändern hin abgeflacht, damit gewichts- und massenträgheitsreduziert. Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind. Lieferumfang: Dreibacken-Drehfutter mit je einem Satz Bohr- und Drehbacken, Spannschlüssel und Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Größe:
10 Zoll
Größe A:
250 mm
Durchgangbohrungs-Ø E:
76 mm
Höhe ohne Backen D:
82 mm
Rundlaufgenauigkeit:
0,04 mm
max. Drehzahl:
3000 min-1
Kurzkegel:
6
Kegelgröße B:
106,4 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, Dreibacken-Keilstangen-Drehfutter, Keilstangendrehfutter, Keilstangenfutter, Stehbolzen, drehfutter dreibackenfutter röhm zs, drehfutter röhm, drehfutter, Backenfutter, Spiralring-Dreibackendrehfutter, Dreibackendrehfutter, 3031110029, 31110029
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 975,39*
€ 1.040,66*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 950,10*
€ 1.040,67*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 967,79*
€ 1.051,30*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.054,89*
€ 1.115,23*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.090,75*
€ 1.203,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,30*
€ 1.251,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.030,47*
€ 1.226,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,95*
€ 1.188,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,67*
€ 1.172,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 975,30*
€ 1.160,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,79*
€ 1.151,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.