Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibacken-Drehfutter DURO-M 250/3 K 8/702-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 250/3 K 8/702-2
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 250/3 K 8/702-2
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 250/3 K 8/702-2
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 250/3 K 8/702-2
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 250/3 K 8/702-2
Artikel-Nr.:
     214-3031110031
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185439
EAN/GTIN:
     4019208525716
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Spiralring-Dreibacken-Drehfutter DURO-M Ausführung: Kurzkegelaufnahme mit Stehbolzen für Camlock. Direktaufnahme. Der Stahlkörper und Spiralring sind gesenkgeschmiedet. Die Stirnseite ist bis Größe 315 mm an den Rändern hin abgeflacht, damit gewichts- und massenträgheitsreduziert. Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind. Lieferumfang: Dreibacken-Drehfutter mit je einem Satz Bohr- und Drehbacken, Spannschlüssel und Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Größe:
10 Zoll
Größe A:
250 mm
Durchgangbohrungs-Ø E:
76 mm
Höhe ohne Backen D:
82 mm
Rundlaufgenauigkeit:
0,04 mm
max. Drehzahl:
3000 min-1
Kurzkegel:
8
Kegelgröße B:
139,7 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, Dreibacken-Keilstangen-Drehfutter, Keilstangendrehfutter, Keilstangenfutter, Stehbolzen, drehfutter dreibackenfutter röhm zs, drehfutter röhm, drehfutter, Backenfutter, Spiralring-Dreibackendrehfutter, Dreibackendrehfutter, 3031110031, 31110031
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 902,74*
€ 964,88*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 881,31*
€ 964,89*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 968,83*
€ 1.046,86*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 990,26*
€ 1.048,57*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.094,23*
€ 1.200,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,86*
€ 1.245,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,56*
€ 1.223,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 997,76*
€ 1.187,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 984,95*
€ 1.172,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 974,58*
€ 1.159,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 968,83*
€ 1.152,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.