Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backen-AusdrehvorrichtungGr.5 für 400mm RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backen-AusdrehvorrichtungGr.5 für 400mm RÖHM
Backen-AusdrehvorrichtungGr.5 für 400mm RÖHM
Backen-AusdrehvorrichtungGr.5 für 400mm RÖHM
Backen-AusdrehvorrichtungGr.5 für 400mm RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3031200011
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     220211
EAN/GTIN:
     4019208059518
Suchbegriffe:
Backen-Ausdrehringe
Backen-Ausdrehvorrichtung
Drehfutter-Backen-Ausdrehvorrichtun...
Drehfutter
Backen-Ausdrehvorrichtung für Dreibackenfutter Ausführung: Leichte Bauweise. Anwendung: Zum Ausdrehen ungehärteter und zum Ausschleifen gehärteter Grund- und Aufsatzbacken. Einstellbacken umkehrbar und stufenlos verstellbar. Die Vorrichtung wird in ein Dreibackenfutter gespannt, über den Einstellring der Ausdrehvorrichtung werden die Einstellbacken stufenlos nach innen und außen bewegt. Die Einstellbacken werden in die Bohrungen der Drehfutter-Aufsatzbacken gesetzt, und das Futter wird gespannt. Das Futter kann in wenigen Sekunden in den Zustand versetzt werden, den es bei der späteren Werkstückbearbeitung einnimmt (Vorspannung). Damit sind die angedrehten Spannflächen der Futterbacken im gespannten Zustand formschlüssig und genau konzentrisch.
Weitere Informationen:
Größe:
5
Gewinde:
M10
Außen-Ø:
342 mm
B:
31 mm
für Futtergröße:
400 mm
Innen-Ø:
260 mm
Einhängebereich Ø J:
160–270 mm
Einhängebereich Ø A:
330–440 mm
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: Dreibacken-Drehfutter, Dreibacken-Spannfutter, Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, drehfutter dreibackenfutter röhm zs, drehfutter röhm, drehfutter, Backen-Ausdreh-Vorrichtung, Röhm, Präzisionsspannwerkzeug, Futterspannmittel, BackenAusdrehVorrichtung, Futter, Ausdrehvorrichtung, 3120, Keilstangendrehfutter, Zweibackendrehfutter, Backenausdrehvorrichtung, Durodrehfutter, Spanndrehfutter, Durokeilstangenfutter, Plandrehfutter, QR4025585, Ausdrehfutter, Werkzeug, Werkzeugmaschine, betätigt, (manuell, betätigt), Vierbackendrehfutter, Keilstangendreibackendrehfutter, Drehbankfutter, manuell, Dreibackendrehfutter, Keilstangenvierbackendrehfutter, Dreibacken-Ausdrehvorrichtung, 4019208059518, 3031200011, 31200011
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.561,14*
€ 1.623,68*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.565,40*
€ 1.625,28*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.575,06*
€ 1.632,91*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.602,28*
€ 1.684,24*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.729,67*
€ 1.830,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.830,85*
€ 2.178,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.813,91*
€ 2.158,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.764,36*
€ 2.099,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.748,68*
€ 2.080,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.729,67*
€ 2.058,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.