Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzbohrfutter NC 30/2,5-16mm/Innenkühlung WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzbohrfutter NC 30/2,5-16mm/Innenkühlung WTE
Kurzbohrfutter NC 30/2,5-16mm/Innenkühlung WTE
Kurzbohrfutter NC 30/2,5-16mm/Innenkühlung WTE
Kurzbohrfutter NC 30/2,5-16mm/Innenkühlung WTE
Kurzbohrfutter NC 30/2,5-16mm/Innenkühlung WTE
Kurzbohrfutter NC 30/2,5-16mm/Innenkühlung WTE
Kurzbohrfutter NC 30/2,5-16mm/Innenkühlung WTE
Kurzbohrfutter NC 30/2,5-16mm/Innenkühlung WTE
Kurzbohrfutter NC 30/2,5-16mm/Innenkühlung WTE
Artikel-Nr.:
     214-3032060025
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     482963016
EAN/GTIN:
     4332163263562
Suchbegriffe:
NC-Bohrfutter DIN 69880
nc-bohrfutter din 69880
VDI-CNC-Bohrfutter Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Mit Zylinderschaft und zentraler Kühlmittelzufuhr. Modulare Bauweise. Mit der Spannung über Sechskant-Schlüssel lässt sich die Spannkraft gegenüber herkömmlichen Bohrfuttern deutlich erhöhen. Lieferumfang: CNC-Bohrfutter inklusive Dichtscheibe für Kühlkanalbohrer Ø 3–6 mm.
Weitere Informationen:
l2:
95 mm
l1:
101 mm
d1:
57 mm
Spannbereich:
2,5–16 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: VDI-CNC-Bohrfutter, DIN69880, Bohrfutter, Spanntechnik, VDI30, NC-Bohrfutter, DIN, VDI-Kurzbohrfutter, WTE, VDI-CNC-Präzisions-Kurzbohrfutter, Kurzbohrfutter, 3206, CNC-Bohrfutter, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, (online), VDI-NC-Bohrfutter, online, VDI-Bohrfutter, VDI, 69880, CNC-Kurzbohrfutter, 3032060025, 32060025
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 235,03*
€ 274,63*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,32*
€ 274,98*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 236,97*
€ 277,00*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 234,80*
€ 281,13*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 235,96*
€ 281,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,96*
€ 335,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,45*
€ 328,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,59*
€ 302,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,07*
€ 292,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 243,47*
€ 289,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,96*
€ 280,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.