Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzbohrfutter NC 30/2,5-16mm/Innenkühlung WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzbohrfutter NC 30/2,5-16mm/Innenkühlung WTE
Kurzbohrfutter NC 30/2,5-16mm/Innenkühlung WTE
Kurzbohrfutter NC 30/2,5-16mm/Innenkühlung WTE
Kurzbohrfutter NC 30/2,5-16mm/Innenkühlung WTE
Kurzbohrfutter NC 30/2,5-16mm/Innenkühlung WTE
Kurzbohrfutter NC 30/2,5-16mm/Innenkühlung WTE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163263562
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3032060025
EAN/GTIN:
     4332163263562
Suchbegriffe:
NC-Bohrfutter DIN 69880
nc-bohrfutter din 69880
VDI-CNC-Bohrfutter Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Mit Zylinderschaft und zentraler Kühlmittelzufuhr. Modulare Bauweise. Mit der Spannung über Sechskant-Schlüssel lässt sich die Spannkraft gegenüber herkömmlichen Bohrfuttern deutlich erhöhen. Lieferumfang: CNC-Bohrfutter inklusive Dichtscheibe für Kühlkanalbohrer Ø 3–6 mm.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
2,5–16 mm
Sperrcode:
0
l1:
101 mm
l2:
95 mm
d1:
57 mm
VDI:
30
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3032060025
Weitere Suchbegriffe: VDI-CNC-Bohrfutter, DIN69880, Bohrfutter, Spanntechnik, VDI30, NC-Bohrfutter, DIN, VDI-Kurzbohrfutter, WTE, VDI-CNC-Präzisions-Kurzbohrfutter, Kurzbohrfutter, 3206, CNC-Bohrfutter, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, (online), VDI-NC-Bohrfutter, online, VDI-Bohrfutter, VDI, 69880, CNC-Kurzbohrfutter, 3032060025, 32060025
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 233,43*
€ 275,23*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,44*
€ 275,57*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 231,79*
€ 276,83*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 237,66*
€ 277,52*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 251,82*
€ 298,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,57*
€ 327,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,18*
€ 323,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,61*
€ 308,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,06*
€ 290,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,44*
€ 278,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.