Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN69871ADB SK40 D16mm HAIMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenspannfutter DIN69871ADB SK40 D16mm HAIMER
Flächenspannfutter DIN69871ADB SK40 D16mm HAIMER
Flächenspannfutter DIN69871ADB SK40 D16mm HAIMER
Flächenspannfutter DIN69871ADB SK40 D16mm HAIMER
Flächenspannfutter DIN69871ADB SK40 D16mm HAIMER
Flächenspannfutter DIN69871ADB SK40 D16mm HAIMER
Flächenspannfutter DIN69871ADB SK40 D16mm HAIMER
Flächenspannfutter DIN69871ADB SK40 D16mm HAIMER
Flächenspannfutter DIN69871ADB SK40 D16mm HAIMER
Flächenspannfutter DIN69871ADB SK40 D16mm HAIMER
Artikel-Nr.:
     214-3032120046
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     40.300.16
EAN/GTIN:
     4034221000187
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
Flächenspannfutter System Weldon, ISO 7388-1 (DIN 69871), SK 40, Wuchtgüte G2,5 22000 min-1 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Mit zentraler Kühlmittelbohrung. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Bohrungstoleranz: H5 Gehärtet: 60 –2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB. Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube. Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm. Gehärtet 60 –2 HRC. Alle Funkttionsflächen bearbeitet
Weitere Informationen:
Ø d1:
16 mm
Ø d2:
48 mm
l1:
63 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: flächenspannfutter din 69871 sk40, flächenspannfutter din 69871, fräseraufnahme din 69871 d16, Werkzeughalter, DIN69871, Werkzeugaufnahme, DIN, AD/B, System, Haimer, Weldon, SK40, G2.5, Weldonspannfutter, Flächenspannfutter, Weldonfutter, 3212, Spannfutter, 69871, ADB, Weldonaufnahme, 3032120046, 32120046
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 5,90*
ab € 72,49*
€ 91,92*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 72,63*
€ 91,94*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,98*
€ 92,07*
14 Tage
1
Frei Haus
ab € 69,94*
€ 93,23*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 74,31*
€ 96,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.