Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN 69871ADB D16 SK40 Haimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenspannfutter DIN 69871ADB D16 SK40 Haimer
Flächenspannfutter DIN 69871ADB D16 SK40 Haimer
Artikel-Nr.:
     4012-203468
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     40.300.16
EAN/GTIN:
     4034221000187
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
Flächenspannfutter System Weldon, DIN 69871, SK 40, Wuchtgüte G2,5 22000 min-1

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle.

Kegelwinkel: Toleranz AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm
Bohrungstoleranz: H5
Gehärtet 60 -2 HRC

Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB.

Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube.



Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm.
Gehärtet 60 -2 HRC.
Alle Funkttionsflächen bearbeitet
Weitere Suchbegriffe: flächenspannfutter din 69871 sk40, flächenspannfutter din 69871, fräseraufnahme din 69871 d16, 69871, 32120046, DIN69871, Flächenspannfutter, G2.5, Haimer, Spannfutter, System, Weldon
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 72,86*
€ 90,02*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 72,87*
€ 90,03*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 72,55*
€ 90,17*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 72,43*
€ 91,21*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 70,75*
€ 93,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.