Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräserdornring DIN2084B 16x2x27mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräserdornring DIN2084B 16x2x27mm FORTIS
Fräserdornring DIN2084B 16x2x27mm FORTIS
Fräserdornring DIN2084B 16x2x27mm FORTIS
Fräserdornring DIN2084B 16x2x27mm FORTIS
Fräserdornring DIN2084B 16x2x27mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3032440121
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784719476
EAN/GTIN:
     4317784719476
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 B
fräserdornringe din 2084 b
Fräserdornring, Form B Ausführung: Aus gehärtetem Federbandstahl.
Weitere Informationen:
Breite:
2 mm
Bohrung:
16 mm
Außen-Ø:
27 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Fräsdornring, Ring, DIN2084, Fräsdorn, Fräserdornring, 3032440121, 32440121
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
10
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 8,29*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 6,32*
€ 9,09*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 6,30*
€ 9,11*
7 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 6,33*
€ 9,16*
Lager 214
11
1
€ 4,30*
ab € 6,59*
€ 9,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.