Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräserdornring DIN 2084B 16x2x27mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräserdornring DIN 2084B 16x2x27mm FORTIS
Fräserdornring DIN 2084B 16x2x27mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628820
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784719476
EAN/GTIN:
     4317784719476
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 B
fräserdornringe din 2084 b
Fräserdornring - Form B

Ausführung: Aus gehärtetem Federbandstahl.

Weitere Informationen:
Bohrung:
16 mm
Breite:
2 mm
Außen-Ø:
27 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784719476
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 32440121, DIN2084, Fräsdorn, Fräsdornring, Ring
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
11
10
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 8,29*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 6,32*
€ 9,09*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 6,30*
€ 9,11*
7 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 6,33*
€ 9,16*
4 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 6,59*
€ 9,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.