Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstangenhalter VDI E4 40xER32 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrstangenhalter VDI E4 40xER32 FORTIS
Bohrstangenhalter VDI E4 40xER32 FORTIS
Bohrstangenhalter VDI E4 40xER32 FORTIS
Bohrstangenhalter VDI E4 40xER32 FORTIS
Bohrstangenhalter VDI E4 40xER32 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3032990016
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784731577
EAN/GTIN:
     4317784731577
Suchbegriffe:
Bohrstangenhalter DIN 69880
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Form E4 für Spannzangen Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Spannzangenaufnahme ER DIN 6499. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen in Spannzangen.
Weitere Informationen:
Größe:
ER32
l3:
22 mm
h1:
32,5 mm
d2:
2–20 mm
d6:
83 mm
d12:
50 mm
l11:
78 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spannzangenfutter ER DIN 69880, Spannzangenhalter ER DIN 69880, spannfutter er din 69880, Spannzangenhalter, Spannzange, VDI, VDI-Halter, VDI-Spannzangenhalter, VDI-Aufnahme, VDI-Spannzangenaufnahme, 3032990016, 32990016
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,90*
ab € 98,59*
€ 120,71*
€ 4,90*
ab € 95,66*
€ 120,72*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 99,08*
€ 120,98*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 94,74*
€ 121,67*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 97,78*
€ 122,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.