Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstangenhalter VDI E4 40xER32 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrstangenhalter VDI E4 40xER32 FORTIS
Bohrstangenhalter VDI E4 40xER32 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-628117
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784731577
EAN/GTIN:
     4317784731577
Suchbegriffe:
Bohrstangenhalter DIN 69880
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Form E4 für Bohrstangen

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen.
Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung.



Ausführung: Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung.

Anwendung: Für Bohrstangen.

Weitere Informationen:
VDI:
40
Größe:
ER32
h1:
32,5 mm
d2:
2–20 mm
d6:
83 mm
d12:
50 mm
l11:
78 mm
l3:
22 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784731577
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spannzangenfutter ER DIN 69880, Spannzangenhalter ER DIN 69880, spannfutter er din 69880, 32990016, Spannzange, Spannzangenhalter, VDI
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
3
€ 4,90*
ab € 98,59*
€ 120,71*
€ 4,90*
ab € 95,66*
€ 120,72*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 99,08*
€ 120,98*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 94,74*
€ 121,67*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 97,78*
€ 122,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,28*
€ 124,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.