| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3033160004 Herst.-Nr.: 4317784731409 EAN/GTIN: 4317784731409 |
| |
|
| | |
| Stahl VDI-Verschlussstopfen Form Z2 Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Zylinderschaft. Anwendung: Verschluss von VDI-Plätzen am Revolver gegen Schmutz und Kühlmittel. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stahl | d3: | 83 mm | l2: | 20 mm | l1: | 83 mm | h1: | 32,5 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verschlussstopfen, Stopfen, VDI, VDI-Halter, VDI-Verschlussstopßen, VDI-Aufnahme, VDI-Stangengreifer, 3033160004, 33160004 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 22,23* | € 29,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,22* | € 29,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 22,61* | € 30,18* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 23,13* | € 31,36* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,99* | € 32,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|