Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussstopfen VDI Z2 40mm Stahl FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussstopfen VDI Z2 40mm Stahl FORTIS
Verschlussstopfen VDI Z2 40mm Stahl FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-635061
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784731409
EAN/GTIN:
     4317784731409
Suchbegriffe:
Schutzstopfen DIN 69880
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
Stahl VDI-Verschlussstopfen Form Z2

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen.
Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung.



Ausführung: Zylinderschaft.

Anwendung: Verschluss von VDI-Plätzen am Revolver gegen Schmutz und Kühlmittel.

Weitere Informationen:
VDI:
40
Material:
Stahl
h1:
32,5 mm
d3:
83 mm
l1:
83 mm
l2:
20 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784731409
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: verschlussstopfen, 33160004, Stopfen, VDI
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
€ 4,79*
ab € 22,01*
€ 29,60*
Lager 4012
8
€ 6,90*
ab € 22,09*
€ 29,64*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 22,57*
€ 30,44*
€ 4,90*
ab € 21,91*
€ 30,81*
5 Tage
8
€ 4,30*
ab € 23,07*
€ 31,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.