Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechsel-Einsatz FE2 16,00mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechsel-Einsatz FE2 16,00mm FORTIS
Schnellwechsel-Einsatz FE2 16,00mm FORTIS
Schnellwechsel-Einsatz FE2 16,00mm FORTIS
Schnellwechsel-Einsatz FE2 16,00mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3033460025
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784718424
EAN/GTIN:
     4317784718424
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsätze
Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE2 Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.
Weitere Informationen:
Typ:
FE 2
l3:
5 mm
Vierkant:
12 mm
l2:
35 mm
l1:
11 mm
d1:
31 mm
d2:
48 mm
Bohr-Ø:
16 mm
für Gewindebohrer DIN 376:
M20
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Einsatz, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Schnellwechsel, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneideinsatz, 3033460025, 33460025
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,12*
€ 21,31*
28 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,08*
€ 21,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,39*
€ 21,82*
€ 4,90*
ab € 15,10*
€ 22,39*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,83*
€ 22,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.