Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216505127, Schnellwechsel-Einsatz FE2 16,00mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1176730
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784718424
EAN/GTIN:
     4317784718424
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechseleinsatz fortis
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216505127, Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter FE2 , Ohne Sicherheitskupplung , Nur für Rechtslauf, Zwangsmitnahme bei Rücklauf , Für Grundlochgewinde oder zum Gewindeschneiden bzw. -formen in Werkstoffen mit hoher Festigkeit , Ohne Sicherheitskupplung , Nur für Rechtslauf, Zwangsmitnahme bei Rücklauf , Für Grundlochgewinde oder zum Gewindeschneiden bzw. -formen in Werkstoffen mit hoher Festigkeit Maße: L1=35 mm, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø d:
16 mm
Vierkant:
12 mm
für Gewindebohrer DIN 376:
M20
Marke:
FORTIS
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784718424
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, schnellwechseleinsatz 12mm, Einsatz, SCHNELLWECHSEL-EINSATZ, 4317784718424, 1481773
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 6,90*
ab € 15,30*
€ 21,05*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 15,38*
€ 21,06*
Lager 260
4
€ 4,95*
ab € 15,40*
€ 21,17*
€ 4,90*
ab € 15,07*
€ 21,77*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 15,98*
€ 22,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.