Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechsel-Einsatz FE3 11,0mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechsel-Einsatz FE3 11,0mm FORTIS
Schnellwechsel-Einsatz FE3 11,0mm FORTIS
Schnellwechsel-Einsatz FE3 11,0mm FORTIS
Schnellwechsel-Einsatz FE3 11,0mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3033480001
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784718417
EAN/GTIN:
     4317784718417
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechseleinsatz 9mm
Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE 3 Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.
Weitere Informationen:
Typ:
FE 3
Vierkant:
9 mm
Bohr-Ø:
11 mm
für Gewindebohrer DIN 376:
M14
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, schnellwechseleinsatz fortis, Einsatz, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Schnellwechsel, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneideinsatz, 3033480001, 33480001
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 34,76*
€ 46,08*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 34,93*
€ 46,10*
7 Tage
5
€ 4,95*
ab € 34,96*
€ 46,34*
€ 4,90*
ab € 34,17*
€ 46,80*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 36,36*
€ 48,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.