Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216505203, Schnellwechsel-Einsatz FE3 11,0mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1176731
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784718417
EAN/GTIN:
     4317784718417
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechseleinsatz 9mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216505203, Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter FE3 , Ohne Sicherheitskupplung , Nur für Rechtslauf, Zwangsmitnahme bei Rücklauf , Für Grundlochgewinde oder zum Gewindeschneiden bzw. -formen in Werkstoffen mit hoher Festigkeit , Ohne Sicherheitskupplung , Nur für Rechtslauf, Zwangsmitnahme bei Rücklauf , Für Grundlochgewinde oder zum Gewindeschneiden bzw. -formen in Werkstoffen mit hoher Festigkeit Maße: L1=55,5 mm, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø d:
11 mm
Vierkant:
9 mm
für Gewindebohrer DIN 376:
M14
Marke:
FORTIS
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784718417
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, schnellwechseleinsatz fortis, Einsatz, SCHNELLWECHSEL-EINSATZ, 4317784718417, 1480655
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 34,76*
€ 46,08*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 34,93*
€ 46,10*
Lager 260
5
€ 4,95*
ab € 34,96*
€ 46,34*
€ 4,90*
ab € 34,17*
€ 46,80*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 36,36*
€ 48,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.