Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechsel-Einsatz ES 2 6,00mm FORMAT EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechsel-Einsatz ES 2 6,00mm FORMAT EX
Schnellwechsel-Einsatz ES 2 6,00mm FORMAT EX
Schnellwechsel-Einsatz ES 2 6,00mm FORMAT EX
Schnellwechsel-Einsatz ES 2 6,00mm FORMAT EX
Schnellwechsel-Einsatz ES 2 6,00mm FORMAT EX
Artikel-Nr.:
     214-3033520001
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784604765
EAN/GTIN:
     4317784604765
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsatz mit sicherhe...
Schnellwechseleinsatz FES 2 Ausführung: Mit eingebauter, Drehmoment begrenzender Sicherheitskupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format GT Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format GT Gewindeschneid-futtern ein.
Weitere Informationen:
Typ:
FES 2
Vierkant:
4,9 mm
Bohr-Ø:
6 mm
Ursprungsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, Einsatz, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Schnellwechsel, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneideinsatz, 3033520001, 33520001
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
€ 4,95*
ab € 63,88*
€ 80,78*
Lager 214
31
€ 4,30*
ab € 65,96*
€ 84,82*
1 Tag
31
€ 8,50*
ab € 72,19*
€ 91,03*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 75,05*
€ 94,24*
4 Tage
15
€ 9,95*
ab € 77,12*
€ 96,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.