Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Schnellwechsel-Einsatz FES 2/EX 6,00mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schnellwechsel-Einsatz FES 2/EX 6,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schnellwechsel-Einsatz FES 2/EX 6,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schnellwechsel-Einsatz FES 2/EX 6,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schnellwechsel-Einsatz FES 2/EX 6,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schnellwechsel-Einsatz FES 2/EX 6,00mm
Artikel-Nr.:
     223-8296207
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784604765
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsatz mit sicherhe...

FORMAT Schnellwechsel-Einsatz FES 2/EX 6,00mm

Schnellwechseleinsatz FES 2

Ausführung: Mit eingebauter, Drehmoment begrenzender Sicherheitskupplung.

Hinweis: Bitte setzen Sie die Format GT Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format GT Gewindeschneid-futtern ein.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Typ:
FES 2
Bohr-Ø:
6 mm
Vierkant:
4,9 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784604765
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
€ 4,95*
ab € 63,88*
€ 80,78*
4 Tage
31
€ 4,30*
ab € 65,96*
€ 84,82*
Lager 223
31
€ 8,50*
ab € 72,19*
€ 91,03*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 75,05*
€ 94,24*
4 Tage
15
€ 9,95*
ab € 77,12*
€ 96,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.