Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfgerät Power ClampComfort I 4.0 HAIMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfgerät Power ClampComfort I 4.0 HAIMER
Schrumpfgerät Power ClampComfort I 4.0 HAIMER
Schrumpfgerät Power ClampComfort I 4.0 HAIMER
Artikel-Nr.:
     214-3033650001
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     PC400-I21-C10-EU
EAN/GTIN:
     4034221138392
Suchbegriffe:
Induktiv-Schrumpfanlage
Schrumpfanlage
schrumpfanlage
Präzisions-Schrumpfgerät Power Clamp Comfort i4.0 Ausführung: Hochleistungsschrumpfgerät für alle Werkzeuge. Aufrüstbar mit HD-Spule zum Schrumpfen von Heavy Duty Schrumpffuttern bis Ø 50 mm. Mit intelligenter NG-Spule, Kontaktkühlung und Drehteller mit 3 Stationen. Leistung: 13 kW. Anschluss: 3 x 400–480 V, 16 A. Max. Länge des Schrumpffutters: 570 mm. Anwendung: Für HM- und HSS-Werkzeuge von Ø 3–32 mm. Lieferumfang: Schrumpfgerät, Kühlmanager und Aufnahmehalter für Drehteller.
Weitere Informationen:
Abmessung:
850 x 660 x 970 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfgerät, 3033650001, 33650001
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18.273,82*
€ 18.293,07*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18.472,47*
€ 18.896,88*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.896,88*
€ 22.487,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.882,96*
€ 22.470,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.675,46*
€ 22.223,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18.472,47*
€ 21.982,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.