Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Schrumpfanlage

  Schrumpfanlage  (3 Angebote unter 30.843.345 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schrumpfanlage“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schrumpfanlage"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Schrumpfgerät Power ClampComfort I 4.0 HAIMER (2 Angebote) 
Präzisions-Schrumpfgerät Power Clamp Comfort i4.0 Ausführung: Hochleistungsschrumpfgerät für alle Werkzeuge. Aufrüstbar mit HD-Spule zum Schrumpfen von Heavy Duty Schrumpffuttern bis Ø 50 mm. Mit i...
Haimer
PC400-I21-C10-EU
€ 18.286,20*
pro Stück
 
 Stück
Schrumpfgerät Power ClampSpecial Edition s/w HAIMER (3 Angebote) 
Präzisions-Schrumpfgerät Power Clamp Special Editon Ausführung: Einplatz-Schrumpfgerät für alle Werkzeuge mit austauschbaren Anschlagscheiben, Standard-Spule und integrierter Kontaktkühlung. Leistu...
Haimer
PC102-I01-C10-EU-SE
€ 9.418,76*
pro Stück
 
 Stück
Schrumpfgerät Power ClampComfort NG HAIMER (1 Angebot) 
Präzisions-Schrumpfgerät Power Clamp Comfort NG Ausführung: Hochleistungsschrumpfgerät für alle Werkzeuge. Aufrüstbar mit HD-Spule zum Schrumpfen von Heavy-Duty-Schrumpffuttern bis Ø 50 mm. Mit int...
Haimer
PC100-I21-C10-EU
€ 16.379,97*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Schrumpfanlage
^

Die Schrumpfanlage - Der erste Schritt für lange Standzeiten

Eine Schrumpfanlage ist ein technisches Spannmittel, welches in der Schrumpftechnik Anwendung findet.

Funktionsweise einer Schrumpfanlage

Je nachdem welchen Durchmesser das Werkzeug hat, stellt man diesen am Gerät ein. Moderne Anlagen erkennen diesen und auch die Art des Futters automatisch und berechnen danach die Schrumpfzeit. Je nach Art der Maschine, legt man den passenden Adapter für den jeweiligen Aufnahmekegel ein. Dann wird die passende Wechselscheibe eingelegt, im Anschluss heruntergestellt und ein Taster wird betätigt und so lange gedrückt gehalten, bis eine LED erlischt. Danach wird das Werkzeug zügig herausgenommen und das zu ersetzende Werkzeug eingesetzt. Dabei ist zu beachten, dass das Schrumpffutter und das Werkzeug sehr heiß werden. Schließlich wird der Kühlkörper übergestülpt. Nach Vermessen des Werkzeugs, ist es einsatzbereit.

Vorteile von Schrumpfanlagen

Die Vorteile einer solchen Anlage liegen auf der Hand: sehr genauer Werkzeugrundlauf - ideal für Bohrer, Reibahlen und Schlichtfräser. Weiterhin kann die Innenkühlung der Werkzeuge benutzt werden. Sehr schnelle Vorschübe und sehr glatte und präzise Oberflächen sind möglich. Da im Normalfall bloß der Schaft und die Aufnahme erhitzt werden, ist kein "Ausglühen" des Werkzeuges zu befürchten. Auch die Zeit, die zum Wechseln der Werkzeuge gebraucht wird, lässt sich durch Schwesternwerkzeuge verringern.

Was es bei der Nutzung zu beachten gilt

Vor Hss Werkzeugen ist abzuraten, da diese fast denselben Ausdehnungskoeffizienten haben, wie die Schrumpfaufnahmen und nicht zu wechseln sind. Bevor das Schrumpffutter erhitzt werden kann, muss es absolut trocken sein, sonst können sich giftige Dämpfe bilden. Man sollte Futter und Werkzeug nur mit Handschuhen anfassen, da diese sehr heiß werden.
Wie bei allen induktiven Geräten sollten Menschen mit Herzschrittmachern solche Maschinen nicht bedienen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.