Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube für T-Nuten DIN787 M10x10x100mm komplett AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraube für T-Nuten DIN787 M10x10x100mm komplett AMF
Schraube für T-Nuten DIN787 M10x10x100mm komplett AMF
Schraube für T-Nuten DIN787 M10x10x100mm komplett AMF
Schraube für T-Nuten DIN787 M10x10x100mm komplett AMF
Schraube für T-Nuten DIN787 M10x10x100mm komplett AMF
Artikel-Nr.:
     214-3033785030
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     80846
EAN/GTIN:
     4020772080846
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schraube für T-Nuten komplett mit Mutter und Scheibe Ausführung: Die T-Nutenführung ist geräumt, mit Festigkeitsklasse gestempelt. Sie ist geschmiedet und hat ein gerolltes Gewinde. Material: M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9. M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Lieferumfang: Schraube mit Mutter und Unterlegscheibe.
Weitere Informationen:
Nutenbreite:
10 mm
Gewinde-Ø x Länge:
M10 x 100 mm
Breite a:
9,7 mm
Gewindelänge b:
60 mm
Kopfgröße e:
15 mm
Kopfdicke k:
6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, t-nutenschraube m10x10x100, din 787, din 787 m10, Schraube, Schraube für T-Nuten, Nutenschraube, 4020772080846, 3033785030, 33785030
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
10
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 6,90*
3 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 5,23*
€ 7,22*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 5,24*
€ 7,23*
Lager 214
13
1
€ 4,30*
ab € 5,16*
€ 7,24*
8 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 5,70*
€ 7,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.