Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217456050, Schraube für T-Nuten DIN787 M10x10x100mm komplett AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-946754
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     80846
EAN/GTIN:
     4020772080846
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217456050, Schraube für T-Nuten , DIN 787 , T-Nutenführung geräumt , Gerolltes Gewinde , Gestempelt mit Festigkeitsklasse , M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9 , M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8 Lieferung: Mit Mutter und Unterlegscheibe., Fabrikat: AMF
Weitere Informationen:
GEWICHT:
110 GRAMM
Nutenbreite:
10 mm
Gewinde-Ø d x Länge L:
M10 x 100 mm
Breite a:
9,7 mm
Gewindelänge b:
60 mm
Kopfgröße e:
15 mm
Kopfdicke k:
6 mm
Marke:
AMF
Norm:
DIN 787
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
80846
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, t-nutenschraube m10x10x100, din 787, din 787 m10, Schraube, SCHRAUBE, 4020772080846, 1504892
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
10
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 6,90*
3 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 5,23*
€ 7,22*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 5,24*
€ 7,23*
5 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 5,16*
€ 7,24*
Lager 260
13
1
€ 4,95*
ab € 5,70*
€ 7,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.