Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube für T-Nuten DIN787 M20x20x125mm komplett AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraube für T-Nuten DIN787 M20x20x125mm komplett AMF
Schraube für T-Nuten DIN787 M20x20x125mm komplett AMF
Schraube für T-Nuten DIN787 M20x20x125mm komplett AMF
Schraube für T-Nuten DIN787 M20x20x125mm komplett AMF
Schraube für T-Nuten DIN787 M20x20x125mm komplett AMF
Artikel-Nr.:
     214-3033785170
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84319
EAN/GTIN:
     4020772084318
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schraube für T-Nuten komplett mit Mutter und Scheibe Ausführung: Die T-Nutenführung ist geräumt, mit Festigkeitsklasse gestempelt. Sie ist geschmiedet und hat ein gerolltes Gewinde. Material: M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9. M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Lieferumfang: Schraube mit Mutter und Unterlegscheibe.
Weitere Informationen:
Nutenbreite:
20 mm
Gewinde-Ø x Länge:
M20 x 125 mm
Breite a:
19,7 mm
Gewindelänge b:
85 mm
Kopfgröße e:
32 mm
Kopfdicke k:
12 mm
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, t-nutenschrauben amf, din 787, t-nutenschrauben m20, Schraube, Schraube für T-Nuten, Nutenschraube, 4020772084318, 3033785170, 33785170
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 10,70*
€ 14,08*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,51*
€ 15,09*
2 Tage
32
1
€ 7,90*
ab € 11,48*
€ 15,11*
Lager 214
32
1
€ 4,30*
ab € 11,42*
€ 15,25*
8 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 12,28*
€ 15,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.