Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN6379 M14x100mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschraube DIN6379 M14x100mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M14x100mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M14x100mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M14x100mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M14x100mm AMF
Artikel-Nr.:
     214-3033810120
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81380
EAN/GTIN:
     4020772081386
Suchbegriffe:
DIN 6379
amf din 6379
din 6379
din 6379 m14
Stiftschraube Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst. Material: M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern usw.
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø x Länge:
M14 x 100 mm
Gewindelänge b:
63 mm
Gewindelänge b1:
17 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schraube, Backenzubehör, Stiftschraube, 4020772081386, 3033810120, 33810120
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
44
1
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 2,13*
2 Tage
44
20
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,20*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,58*
€ 2,26*
3 Tage
44
1
€ 7,90*
ab € 1,61*
€ 2,29*
Lager 214
44
1
€ 4,30*
ab € 1,58*
€ 2,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.