Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN6379 M14x100mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschraube DIN6379 M14x100mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M14x100mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M14x100mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M14x100mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M14x100mm AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772081386
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3033810120
EAN/GTIN:
     4020772081386
Suchbegriffe:
DIN 6379
amf din 6379
din 6379
din 6379 m14
Stiftschraube Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst. Material: M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern usw.
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø x Länge:
M14 x 100 mm
Gewindelänge b:
63 mm
Gewindelänge b1:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraube, Backenzubehör, Stiftschraube, 3033810120, 33810120
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
1
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 2,24*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,58*
€ 2,25*
2 Tage
55
20
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,27*
1 Tag
55
1
€ 7,90*
ab € 1,60*
€ 2,28*
4 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 1,62*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.