Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN6379 M14x160mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschraube DIN6379 M14x160mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M14x160mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M14x160mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M14x160mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M14x160mm AMF
Artikel-Nr.:
     214-3033810130
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81398
EAN/GTIN:
     4020772081393
Suchbegriffe:
DIN 6379
amf din 6379
din 6379
din 6379 m14
Stiftschraube Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst. Material: M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern usw.
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø x Länge:
M14 x 160 mm
Gewindelänge b:
100 mm
Gewindelänge b1:
17 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schraube, Backenzubehör, Stiftschraube, 4020772081393, 3033810130, 33810130
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 2,75*
2 Tage
32
20
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 2,75*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,03*
€ 2,76*
3 Tage
32
1
€ 7,90*
ab € 2,05*
€ 2,79*
Lager 214
64
1
€ 4,30*
ab € 2,05*
€ 2,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.