Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube D6379 M14x160mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschraube D6379 M14x160mm AMF
Stiftschraube D6379 M14x160mm AMF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-730177
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81398
EAN/GTIN:
     4020772081393
Suchbegriffe:
DIN 6379
amf din 6379
din 6379
din 6379 m14
Stiftschraube, DIN 6379

• Gerolltes Gewinde
• Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst
• M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9; M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8

Weitere Informationen:
Gewinde:
M14
Länge:
160 mm
Gewindelänge:
100 mm
Gewindelänge für T-Nutenstein:
17 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
81398
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4020772081393, Backenzubehör, Schraube, Stiftschraube
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 2,71*
4 Tage
27
1
€ 4,79*
ab € 2,03*
€ 2,72*
Lager 6C8MS
32
20
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 2,75*
2 Tage
32
1
€ 7,90*
ab € 2,05*
€ 2,75*
5 Tage
32
1
€ 4,30*
ab € 2,11*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 55,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.