Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN6379 M6x63mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschraube DIN6379 M6x63mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M6x63mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M6x63mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M6x63mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M6x63mm AMF
Artikel-Nr.:
     214-3033810447
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     85522
EAN/GTIN:
     4020772085520
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379
Stiftschraube Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst. Material: M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern usw.
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø x Länge:
M6 x 63 mm
Gewindelänge b:
40 mm
Gewindelänge b1:
9 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schraube, Backenzubehör, Stiftschraube, 3033810447, 33810447
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
32
10
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 0,77*
4 Tage
27
1
€ 4,79*
ab € 0,58*
€ 0,81*
1 Tag
32
1
€ 7,90*
ab € 0,59*
€ 0,83*
Lager 214
32
1
€ 4,30*
ab € 0,57*
€ 0,83*
1
€ 9,80*
ab € 0,7032*
€ 0,9932*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.