Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschrauben DIN 6379-M 6X 63-10.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschrauben DIN 6379-M 6X 63-10.9
Stiftschrauben DIN 6379-M 6X 63-10.9
Artikel-Nr.:
     4012-730226
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     85522
EAN/GTIN:
     4020772085520
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379
Stiftschraube, DIN 6379

• Gerolltes Gewinde
• Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst
• M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9; M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8

Weitere Informationen:
Gewinde:
M6
Länge:
63 mm
Gewindelänge:
40 mm
Gewindelänge für T-Nutenstein:
9 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
85522
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 4020772085520, Backenzubehör, Schraube, Stiftschraube
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
32
10
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 0,77*
4 Tage
27
1
€ 4,79*
ab € 0,58*
€ 0,81*
1 Tag
32
1
€ 7,90*
ab € 0,59*
€ 0,83*
4 Tage
32
1
€ 4,30*
ab € 0,57*
€ 0,83*
1
€ 9,80*
ab € 0,7032*
€ 0,9932*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.