Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen DIN6315GN 11x125mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spanneisen DIN6315GN 11x125mm AMF
Spanneisen DIN6315GN 11x125mm AMF
Spanneisen DIN6315GN 11x125mm AMF
Spanneisen DIN6315GN 11x125mm AMF
Artikel-Nr.:
     214-3033940011
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70870
EAN/GTIN:
     4020772070878
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
gabelspanneisen
Gabelspanneisen mit Nase AMF Ausführung: Aus Vergütungsstahl, lackiert. Mit planparallelen Spann- und Auflageflächen. Anwendung: Spanneisen können mit verschiedenen Spannunterlagen kombiniert und dadurch unterschiedlichen Werkstückformen und -größen angepasst werden.
Weitere Informationen:
l3:
24 mm
l2:
38 mm
l1:
125 mm
für Schrauben:
M10
a:
20 mm
b2:
30 mm
b3:
20 mm
Schlitzbreite b1:
11 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spanneisen, 4020772070878, 3033940011, 33940011
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 17,67*
€ 22,30*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 17,65*
€ 22,34*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 18,20*
€ 22,95*
Lager 214
6
1
€ 4,30*
ab € 17,95*
€ 23,27*
3 Tage
4
1
€ 9,95*
ab € 21,20*
€ 26,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.