Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannunterlage Gr.3 131x68,0x135mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannunterlage Gr.3 131x68,0x135mm AMF
Spannunterlage Gr.3 131x68,0x135mm AMF
Spannunterlage Gr.3 131x68,0x135mm AMF
Spannunterlage Gr.3 131x68,0x135mm AMF
Artikel-Nr.:
     214-3033980030
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     73312
EAN/GTIN:
     4020772073312
Suchbegriffe:
Universal-Spannunterlage
Universal-Spannunterlage Ausführung: Aus Vergütungsstahl. Die Stufenhöhe beträgt senkrecht 4,65 mm, waagerecht 2,3 mm. Ausführung: Aus Vergütungsstahl, lackiert. Die Stufenhöhe beträgt senkrecht 4,65 mm, waagerecht 2,3 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
3
A:
68 mm
B:
30 mm
C:
131 mm
Spannhöhe h-H:
71–208 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spannunterlage, 4020772073312, 3033980030, 33980030
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 12,07*
€ 15,41*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 12,13*
€ 15,44*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 12,59*
€ 15,93*
Lager 214
13
1
€ 4,30*
ab € 12,44*
€ 16,14*
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 14,18*
€ 18,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.