Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannunterl. Größe 3 131x68,0x135mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannunterl. Größe 3 131x68,0x135mm AMF
Spannunterl. Größe 3 131x68,0x135mm AMF
Artikel-Nr.:
     4012-491030
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     73312
EAN/GTIN:
     4020772073312
Suchbegriffe:
Universal-Spannunterlage
Universal-Spannunterlage

•Aus Vergütungsstahl, lackiert
•Stufenhöhe: senkrecht 4,65 mm, waagerecht 2,3 mm

Hinweis: Paarweise mit allen Spanneisen und einzeln mit gezahnten Spanneisen kombinierbar.

Weitere Informationen:
Größe:
3
Spannhöhe min.–max.:
71–208 mm
A:
68 mm
B:
30 mm
C:
131 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
73312
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Spannunterlage
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 12,07*
€ 15,41*
Lager 4012
11
1
€ 6,90*
ab € 12,13*
€ 15,44*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 12,59*
€ 15,93*
4 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 12,44*
€ 16,14*
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 14,18*
€ 18,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.