| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3034100013 Herst.-Nr.: 20042513 EAN/GTIN: 4053569816144 |
| |
|
| | |
| Permanent-Magnetspannplatte Ausführung: Neodym-Magnetspannsystem mit einem Stahl-Grundkörper. Die geringe Magnetfeldhöhe von ca. 5 mm verhindert ein Magnetisieren der Bearbeitungswerkzeuge. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 6 mm bearbeitet werden. Die Spannplatte wird über einen abnehmbaren Sechskantschalthebel aktiviert. Haftkraft: ca. 100 N/cm² Magnetfeldhöhe: ca. 5 mm Querpolteilung: 1,4 + 0,5 mm Anwendung: Zum hochgenauen Spannen von kleinen und dünnen Werkstücken für Schleifarbeiten oder zum Erodieren. Hinweis: Bei allen Magnetspannplatten kann in die Polplatte eine Spülbohrung eingebracht werden. Weitere Informationen: | | Länge: | 255 mm | Breite: | 130 mm | Gewicht: | 13 kg | Höhe: | 48 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 441,13* | € 490,53* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 430,14* | € 490,55* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 447,20* | € 496,86* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 449,37* | € 505,34* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 521,59* | € 572,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|