Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter JISB6339ADB BT40 8x90mm HAIMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpffutter JISB6339ADB BT40 8x90mm HAIMER
Schrumpffutter JISB6339ADB BT40 8x90mm HAIMER
Schrumpffutter JISB6339ADB BT40 8x90mm HAIMER
Schrumpffutter JISB6339ADB BT40 8x90mm HAIMER
Schrumpffutter JISB6339ADB BT40 8x90mm HAIMER
Schrumpffutter JISB6339ADB BT40 8x90mm HAIMER
Schrumpffutter JISB6339ADB BT40 8x90mm HAIMER
Schrumpffutter JISB6339ADB BT40 8x90mm HAIMER
Schrumpffutter JISB6339ADB BT40 8x90mm HAIMER
Schrumpffutter JISB6339ADB BT40 8x90mm HAIMER
Schrumpffutter JISB6339ADB BT40 8x90mm HAIMER
Artikel-Nr.:
     214-3034410809
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     4064008
EAN/GTIN:
     4034221020093
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Schrumpffutter DIN 69871
Schrumpffutter ISO 7388
Schrumpffutter, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), Form AD/B, BT 40 Ausführung: Feingewuchtet. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl, Feinwuchten mit Wuchtschrauben möglich. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet. Kegeltoleranz: AT3 Schafttoleranz: h6 Gehärtet: 54 –2 HRC Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube.
Weitere Informationen:
Ø d1:
8 mm
A:
90 mm
Ø d2:
21 mm
Ø d3:
27 mm
l1:
36 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Schrumpffutter JIS B 6339, Schrumpffutter ohne DIN, Form, DIN, AD/B, 3441, JISB6339, JISB, Haimer, BT40, SK40, JIS, 6339, Schrumpffutter, DINJISB6339, MAS/BT, MAS, JIS6339, ADB, Präzisions-Schrumpffutter, 3034410809, 34410809
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 112,81*
€ 138,83*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,48*
€ 138,87*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,79*
€ 140,93*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,44*
€ 142,17*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,57*
€ 149,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,38*
€ 177,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,94*
€ 160,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,48*
€ 151,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.