Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpff. JISB6339ADB 8,0x 90mm BT40 Haimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpff. JISB6339ADB 8,0x 90mm BT40 Haimer
Schrumpff. JISB6339ADB 8,0x 90mm BT40 Haimer
Schrumpff. JISB6339ADB 8,0x 90mm BT40 Haimer
Schrumpff. JISB6339ADB 8,0x 90mm BT40 Haimer
Schrumpff. JISB6339ADB 8,0x 90mm BT40 Haimer
Schrumpff. JISB6339ADB 8,0x 90mm BT40 Haimer
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4034221020093
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     4064008
EAN/GTIN:
     4034221020093
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Schrumpffutter DIN 69871
Schrumpffutter ISO 7388
Schrumpffutter, DIN JISB 6339 (MAS-BT), Form AD/B, BT 40

Ausführung: Feingewuchtet. Alle Funktionsflächen bearbeitet. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl, gehärtet 54 –2 HRC. Feinwuchten mit Wuchtschrauben möglich. Für HSS und HM-Werkzeuge geeignet. Kegeltoleranz: AT3. Schafttoleranz: h6. Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm am Werkzeug (3 x d.) Wuchtgüte: G2.5 25000 min-1. Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube.

Weitere Informationen:
Sperrcode:
14
Ø d1:
8 mm
l1:
90 mm
Ø d2:
21 mm
Ø d3:
27 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3034410809
Weitere Suchbegriffe: Schrumpffutter JIS B 6339, Schrumpffutter ohne DIN, DIN, 6339, AD/B, Schrumpffutter, BT, Form, JISB, 40
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 112,81*
€ 138,83*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,48*
€ 138,87*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,79*
€ 140,93*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,44*
€ 142,17*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,57*
€ 149,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,87*
€ 165,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,05*
€ 163,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.