| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3034461608 Herst.-Nr.: 5044016 EAN/GTIN: 4034221023711 |
| |
|
| | |
| Schrumpffutter, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, SK 50 Ausführung: Feingewuchtet. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Feinwuchten mit Wuchtschrauben. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet. Kegeltoleranz: AT3 Schafttoleranz: h6 Gehärtet: 54 –2 HRC Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube. * Ohne Einstellschraube, ohne Gewinde für Wuchtschrauben, mit Schlitzen in der Spannbohrung für Kühlmittelzufuhr. Weitere Informationen: | | Ø d1: | 16 mm | Ø d2: | 27 mm | Ø d3: | 34 mm | l1: | 80 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN69871, Form, DIN, AD/B, Haimer, 3446, SK50, Schrumpffutter, 69871, ADB, 3034461608, 34461608 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,91* | € 218,97* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,60* | € 218,99* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,91* | € 219,20* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,36* | € 224,26* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 189,95* | € 232,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|