Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter DIN 69871ADB 16,0x 80 mm SK50 Haimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpffutter DIN 69871ADB 16,0x 80 mm SK50 Haimer
Schrumpffutter DIN 69871ADB 16,0x 80 mm SK50 Haimer
Artikel-Nr.:
     6C8MS-207157
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     50.440.16
EAN/GTIN:
     4034221023711
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69871
Schrumpffutter ISO 7388
Schrumpffutter ohne DIN
schrumpffutter din69871 sk50
Schrumpffutter, DIN 69871, Form AD/B, SK 50

Ausführung: Feingewuchtet. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet. Genauer als DIN. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl, gehärtet 54 -2 HRC. Feinwuchten mit Wuchtschrauben. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet.

Kegeltoleranz: AT3.
Schafttoleranz: h6.
Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm am Werkzeug (3 x d).
Wuchtgüte: G2.5 25000 min-1.

Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.

Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube.

Weitere Suchbegriffe: schrumpffutter ohne din, 34461608, DIN69871, Haimer, Schrumpffutter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
11
Frei Haus
ab € 178,97*
€ 219,29*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 184,30*
€ 222,19*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 186,79*
€ 224,87*
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 192,61*
€ 236,19*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,07*
€ 237,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,29*
€ 260,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,50*
€ 244,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 203,96*
€ 242,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,99*
€ 229,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 192,79*
€ 229,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 192,59*
€ 229,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,83*
€ 223,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,97*
€ 212,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.