Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachgreifer-Magnet 88mm mit Stift M8/Gummi FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachgreifer-Magnet 88mm mit Stift M8/Gummi FORMAT
Flachgreifer-Magnet 88mm mit Stift M8/Gummi FORMAT
Flachgreifer-Magnet 88mm mit Stift M8/Gummi FORMAT
Flachgreifer-Magnet 88mm mit Stift M8/Gummi FORMAT
Flachgreifer-Magnet 88mm mit Stift M8/Gummi FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3034650088
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784583008
EAN/GTIN:
     4317784583008
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Neodym-Magnet-Flachgreifer mit Neopren-Schutzmantel und Gewindezapfen Ausführung: Aus Neodym, mit Neopren-Schutzmantel, mit Gewindezapfen. Die empfohlene Einsatztemperatur liegt bei max. 60 °C. Anwendung: Optimaler Halt auf dünnen Blechen mit empfindlicher Oberfläche.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Ø d:
88 mm
Gewicht:
193 g
Haftkraft:
420 N
Magnethöhe I:
8,2 mm
Gesamthöhe L:
23,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
€ 6,90*
ab € 12,46*
€ 17,72*
2 Tage
28
€ 7,90*
ab € 12,52*
€ 17,73*
Lager 214
28
€ 4,30*
ab € 12,93*
€ 18,62*
4 Tage
28
€ 8,50*
ab € 14,24*
€ 20,05*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,85*
€ 20,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.