Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Magnet-Flachgreifer mit Stift M8/Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Magnet-Flachgreifer mit Stift M8/Gummi
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Magnet-Flachgreifer mit Stift M8/Gummi
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Magnet-Flachgreifer mit Stift M8/Gummi
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Magnet-Flachgreifer mit Stift M8/Gummi
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Magnet-Flachgreifer mit Stift M8/Gummi
Artikel-Nr.:
     223-8294379
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784583008
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer

FORMAT Magnet-Flachgreifer mit Stift M8/Gummi

Neodym-Magnet-Flachgreifer mit Neopren-Schutzmantel und Gewindezapfen

Ausführung: Aus Neodym, mit Neopren-Schutzmantel, mit Gewindezapfen. Die empfohlene Einsatztemperatur liegt bei max. 60 °C.

Anwendung: Optimaler Halt auf dünnen Blechen mit empfindlicher Oberfläche.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø d:
88 mm
Magnethöhe I:
8,2 mm
Gesamthöhe L:
23,5 mm
Gewinde:
M8
Haftkraft:
420 N
Gewicht:
193 g
Herstellerartikelnummer:
4317784583008
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
€ 6,90*
ab € 12,46*
€ 17,72*
2 Tage
28
€ 7,90*
ab € 12,52*
€ 17,73*
4 Tage
28
€ 4,30*
ab € 12,93*
€ 18,62*
Lager 223
28
€ 8,50*
ab € 14,24*
€ 20,05*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,85*
€ 20,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.