Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hufeisenmagnet 45,0x30,0x30,0mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hufeisenmagnet 45,0x30,0x30,0mm FORTIS
Hufeisenmagnet 45,0x30,0x30,0mm FORTIS
Hufeisenmagnet 45,0x30,0x30,0mm FORTIS
Hufeisenmagnet 45,0x30,0x30,0mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3034680045
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717830
EAN/GTIN:
     4317784717830
Suchbegriffe:
Brückenmagnet
Hufeisenmagnet
hufeisenmagnet
Starker Hufeisenmagnet Ausführung: Brückenform-Magnet mit hoher Haftkraft und Bohrung zur Befestigung. Mit Polplatte. Einsatztemperatur: Magnet: 450 °C Anwendung: Zum Anheben, Positionieren, Halten, Ausrichten usw.
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Bohrung:
6 mm
Gewicht:
220 g
Höhe H:
30 mm
Haftkraft:
120 N
Polabstand P:
22 mm
Querschnitt L:
11 mm
Querschnitt B:
29 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Hufeisen, Magnet, 3034680045, 34680045
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 4,79*
ab € 17,87*
€ 24,26*
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 17,92*
€ 24,30*
9 Tage
9
€ 4,95*
ab € 18,21*
€ 24,73*
€ 4,90*
ab € 17,73*
€ 25,21*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 18,73*
€ 25,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.